Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos fekete G18885 - 048319

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos fekete G18885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Lencse formája - kerek

  • Nyílás átmérője - 29.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G18885

Gyártói cikkszám

048319

Gyártói típuskód

RWK3R

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Kapcsolóállások száma:

3

Lencse formája:

kerek

Nyílás átmérője:

29.5 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; %Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos fekete