EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos fekete G33501 - 072055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33501
Gyártói cikkszám
072055
Gyártói típuskód
RWH3R-S
Igazoló elem típusa:
hosszú fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
29.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; %Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos fekete