EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos fekete G46951 - 057809
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - forgógomb
Kapcsolóállások száma - 3
Lencse formája - kerek
Nyílás átmérője - 29.5 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G46951
Gyártói cikkszám
057809
Gyártói típuskód
RW3R
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Kapcsolóállások száma:
3
Lencse formája:
kerek
Nyílás átmérője:
29.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; %Vezérlő kapcsoló 22mm fej 3állású 60fokos fekete