Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej rendelh. GT03407 - 216890

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm fej rendelh. GT03407

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - kulcs

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Nem

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9008790226793

Sonepar cikkszám

GT03407

Gyártói cikkszám

216890

Gyártói típuskód

M22-WRS-MS*

Igazoló elem típusa:

kulcs

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Nem

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

egyéb

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

titán

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Vezérlő kapcsoló 22mm fej rendelh.