EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm potenciál független IP20 GT23677 - 240694
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082406943
Sonepar cikkszám
GT23677
Gyártói cikkszám
240694
Gyártói típuskód
CSAU-01/02
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Névleges áram:
8 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
Kimenő teljesítmény:
0 W
Max. kapcsolóáram:
8 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
1840 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Busz-csatolással:
Nem
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
3
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
0 W
Levehető busmodul:
Igen
Min. készülékdoboz mélység:
26 mm
Teljesítményfelvétel:
0.6 W
Modulos bővítési lehetőség:
Nem