Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm potenciál független IP20 GT33375 - 240695

MásolásMásolás
EATON - Vezérlő kapcsoló 22mm potenciál független IP20 GT33375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - xComfort

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen

  • Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082406950

Sonepar cikkszám

GT33375

Gyártói cikkszám

240695

Gyártói típuskód

CSAU-01/03

Busz-rendszer KNX:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

xComfort

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Kapcsolás kimeneteinek max. száma:

2

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Igen

Névleges áram:

8 A

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

C-teher:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Digitális bemenetek száma:

0

Kimenő teljesítmény:

1380 W

Max. kapcsolóáram:

6 A

Max. kapcsolási teljesítmény:

1380 W

Névleges feszültség:

230-230 V

Busz-csatolással:

Nem

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Modulszélesség:

3

Max. kapcsolható LED teljesítmény:

0 W

Levehető busmodul:

Igen

Min. készülékdoboz mélység:

26 mm

Teljesítményfelvétel:

0.6 W

Modulos bővítési lehetőség:

Nem

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer kapcsoló actuator ; Vezérlő kapcsoló 22mm potenciál független