Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vezérlő kapcsolóhoz 22mm felirati tábla tartóval GT09303 - 216495

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérlő kapcsolóhoz 22mm felirati tábla tartóval GT09303

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Nyílás átmérője - 22 mm

  • Szín - fekete

  • Alak - négyszögletű

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015082164959

Sonepar cikkszám

GT09303

Gyártói cikkszám

216495

Gyártói típuskód

M22S-ST-GB1

Szélesség:

30 mm

Magasság:

50 mm

Nyílás átmérője:

22 mm

Szín:

fekete

Alak:

négyszögletű

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Vezérlő kapcsolóhoz 22mm felirati tábla tartóval