EATON - Vezérlő kapcsolóhoz 22mm felirati tábla tartóval GT22926 - 216497
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082164973
Sonepar cikkszám
GT22926
Gyártói cikkszám
216497
Gyártói típuskód
M22S-ST-GB7
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Vezérlő kapcsolóhoz 22mm felirati tábla tartóval