EATON - Vezérlő kapcsolóhoz 22mm felirati tábla tartóval SN010183 - 216499
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 30 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás átmérője - 22 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082164997
Sonepar cikkszám
SN010183
Gyártói cikkszám
216499
Gyártói típuskód
M22S-ST-GB10
Szélesség:
30 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás átmérője:
22 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Vezérlő kapcsolóhoz 22mm felirati tábla tartóval