EATON - Vezérlő kapcsolóhoz bináris bemenet 2x jelző IP20 GT23678 - 265627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - xComfort
Bemenetek száma - 2
Bemeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082656270
Sonepar cikkszám
GT23678
Gyártói cikkszám
265627
Gyártói típuskód
CBEU-02/02
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
xComfort
Bemenetek száma:
2
Bemeneti feszültség:
0-0 V
Busz-csatolással:
Igen
Modulszélesség:
3
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
LED-vezérlés:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
19 mm