EATON - Vezérlőköri csatl. 20 blokk, fixhez SN042335 - 156594
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
Pólusszám - 0
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081531844
Sonepar cikkszám
SN042335
Gyártói cikkszám
156594
Gyártói típuskód
IZMX-SEC-TB20-F
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Pólusszám:
0
Plombálósapkával:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kábelbekötő blokk ; Vezérlőköri csatl. 20 blokk, fixhez