EATON - Vezérlőköri csatl. 8 blokk, fixhez SN042334 - 156593
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
Pólusszám - 0
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081531837
Sonepar cikkszám
SN042334
Gyártói cikkszám
156593
Gyártói típuskód
IZMX-SEC-TB8-F
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Pólusszám:
0
Plombálósapkával:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kábelbekötő blokk ; Vezérlőköri csatl. 8 blokk, fixhez