EATON - Vezérlőköri csatl. 8 blokk, kocsizhatóhoz SN042331 - 156590
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
Pólusszám - 0
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081531806
Sonepar cikkszám
SN042331
Gyártói cikkszám
156590
Gyártói típuskód
IZMX-SEC-TB8-W
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Pólusszám:
0
Plombálósapkával:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kábelbekötő blokk ; Vezérlőköri csatl. 8 blokk, kocsizhatóhoz