Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vezérlőrelé 230VAC MFD CPU NET-hálózattal SN046736 - 274092

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérlőrelé 230VAC MFD CPU NET-hálózattal SN046736

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0

  • TCP/IP protokollt támogatja - Nem

  • Képernyőátló - 0 in

  • Színes kijelzővel - Nem

  • Numerikus billentyűzettel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082740924

Sonepar cikkszám

SN046736

Gyártói cikkszám

274092

Gyártói típuskód

MFD-AC-CP8-NT

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

Képernyőátló:

0 in

Színes kijelzővel:

Nem

Numerikus billentyűzettel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Front magassága:

0 mm

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

85-264 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Display típusa:

egyéb

Képpontok száma, horizontális:

0

Képpontok száma, vertikális:

0

Tápfeszültség típusa:

AC

Funkciógombok száma, programozható:

9

Beépítési mélység:

30 mm

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

85-264 V

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

CAN protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

HW-illesztőhelyek száma Wireless:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

4

SW-illesztőfelület:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

Kijelző színek száma:

0

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Bluetooth standard:

Nem

Touch-technológia:

nincs

Rádiószabvány WLAN 802.11:

Nem

Rádióstandard GPRS:

Nem

Rádióstandard GSM:

Nem

Rádióstandard UMTS:

Nem

IO-link master:

Nem

A képernyő szürke/kék árnyalatainak száma:

0

Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:

32 kByte

Alfa billentyűzettel:

Nem

LED-es billentyűk száma:

0

Rendszerbillentyűk száma:

0

Jelentés-kijelzővel:

Igen

Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):

Nem

Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:

Igen

Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:

Igen

Receptúrákkal:

Nem

Szintek száma, jelszóvédelem:

1

Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:

Nem

Online-nyelvek száma:

256

Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

1

Üzemi hőmérséklet:

25-55 °C

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Front szélessége:

0 mm

PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; Vezérlőrelé 230VAC MFD CPU NET-hálózattal