EATON - Vezérlőrelé 24V DC 8 bem 4 kim időkapcsolóval IP20 G19524 - 202404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Relékimenettel - Igen
Kapcsolóáram - 10 A
Analóg bemenetek száma - 0
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19524
Gyártói cikkszám
202404
Gyártói típuskód
EASY412-DC-RC
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Relékimenettel:
Igen
Kapcsolóáram:
10 A
Analóg bemenetek száma:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
4
Digitális bemenetek száma:
8
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Alapkészülék:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Kijelzővel:
Igen
Bővíthető:
Igen
Kapcsolóórával:
Igen
Bővítő készülék:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
IO-link master:
Nem
Redundanciaképesség:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ia):
Nem
Hozzátartozó felszerelés (Ex ib):
Nem
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs