Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vezérlőrelé 24VDC 12 bem 8kim kijelzős GT39044 - 106391

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérlőrelé 24VDC 12 bem 8kim kijelzős GT39044

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alapkészüléket tartalmaz - Igen

  • Analóg bemeneti modult tartalmaz - Igen

  • Programozó szoftvert tartalmaz - Nem

  • Műveleti modult tartalmaz - Igen

  • Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081061617

Sonepar cikkszám

GT39044

Gyártói cikkszám

106391

Gyártói típuskód

EC4P-221-MTXD1

Alapkészüléket tartalmaz:

Igen

Analóg bemeneti modult tartalmaz:

Igen

Programozó szoftvert tartalmaz:

Nem

Műveleti modult tartalmaz:

Igen

Alkatrészcsoport hordozót tartalmaz:

Nem

Áramellátást tartalmaz:

Igen

Analóg kimeneti modult tartalmaz:

Nem

Digitális bemeneti modult tartalmaz:

Igen

Kommunikációs modult tartalmaz:

Igen

Digitális kimeneti modult tartalmaz:

Igen

Funkció modult tartalmaz:

Igen

Csatlakozó kábelt tartalmaz:

Nem

Technológiai modult tartalmaz:

Nem

Monitort tartalmaz:

Igen

Tároló egységet tartalmaz:

Igen

Szimulációs modult tartalmaz:

Nem

Kezelőegységet tartalmaz:

Igen

Dokumentációt tartalmaz:

Igen

Software előre installálva:

Nem

Tervező szoftvert tartalmaz:

Igen

Vizualizáló szoftvert tartalmaz:

Nem

Könyvtárakat tartalmaz:

Igen

További komponenseket tartalmaz:

Igen

PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; Vezérlőrelé 24VDC 12 bem 8kim kijelzős