EATON - Vezérlőrelé kit GT13803 - 269347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet - 0
TCP/IP protokollt támogatja - Nem
Színes kijelzővel - Nem
Numerikus billentyűzettel - Nem
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT13803
Gyártói cikkszám
269347
Gyártói típuskód
MFD-KIT
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
Színes kijelzővel:
Nem
Numerikus billentyűzettel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Front magassága:
86.5 mm
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Display típusa:
LCD
Képpontok száma, horizontális:
132
Képpontok száma, vertikális:
64
Tápfeszültség típusa:
AC
Funkciógombok száma, programozható:
4
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
SW-illesztőfelület:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
Kijelző színek száma:
0
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
IO-link master:
Nem
Hasznos projekttároló/felhasználói tároló:
0 kByte
Alfa billentyűzettel:
Nem
Jelentés-kijelzővel:
Igen
Jelzőrendszer (beleértve a puffert és a nyugtázást is):
Nem
Folyamatérték megjelenítés (kivitel) lehetséges:
Igen
Folyamat értékének előre megadása (bevitel) lehetséges:
Igen
Receptúrákkal:
Nem
Szintek száma, jelszóvédelem:
0
Nyomtatás/nyomtatvány rendelkezésre áll:
Nem
Online-nyelvek száma:
0
Kiegészítő szoftverkomponensek, tölthető:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-5-50 °C
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Front szélessége:
86.5 mm