EATON - Vezérlőrelé programozó kábel /EASY CONTROL/ GT39046 - 106726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2 m
Funkció - SPS-PC
Pólusszám - 8
Analóg jelekhez alkalmas - Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081064939
Sonepar cikkszám
GT39046
Gyártói cikkszám
106726
Gyártói típuskód
EU4A-RJ45-CAB1
Hosszúság:
2 m
Funkció:
SPS-PC
Pólusszám:
8
Analóg jelekhez alkalmas:
Igen
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Igen
PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Vezérlőrelé programozó kábel /EASY CONTROL/