Nem visszaküldhető

EATON - Vezérlőrelé szerelt net kábel 1,5m GT32311 - 256285

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérlőrelé szerelt net kábel 1,5m GT32311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.14 mm2

  • Vezetékanyag - egyéb

  • Vezetékátmérő - 4.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082562854

Sonepar cikkszám

GT32311

Gyártói cikkszám

256285

Gyártói típuskód

EASY-NT-150

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.14 mm2

Vezetékanyag:

egyéb

Vezetékátmérő:

4.5 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

26

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Sodrott elemek száma:

2

Sodrás:

egyéb

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Kategória:

5E

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

egyéb

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Védőköpeny:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

páncélozás anyaga:

egyéb

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Nem

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Tömeg:

0.044 kg/km

Köpeny színe:

szürke

Érszigetelés:

egyéb

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Külső átmérő (megközelítőleg):

4.5 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás kényszerített vezetéssel:

120 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, flexibilis alkalmazás / szabad mozgás:

120 mm

Min. megengedett hajlítási sugár, állandó alkalmazás / fixen rögzítve:

120 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-25-60 °C

NVP-érték:

67 %

Hajózási alkalmazáshoz tanúsítva:

Nem

Telefonkábelként alkalmas:

Nem

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Nem

Jelzőkábelként alkalmas:

Igen

Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; Vezérlőrelé szerelt net kábel 1,5m