Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vezérlőrelé szerelt összekötőkábel GT41010 - 107032

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérlőrelé szerelt összekötőkábel GT41010

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 0.09 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 6

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081068005

Sonepar cikkszám

GT41010

Gyártói cikkszám

107032

Gyártói típuskód

SWIRE-CAB-008

Hosszúság:

0.09 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

6

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

dugaszolható sorkapocsléc

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

PLC ipari vezérlések ; PLC összekötő kábel ; Vezérlőrelé szerelt összekötőkábel