EATON - Vezérlőrelé szimulátor 24VDC EASY-hez GT97109 - 256278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 11
Digitális kimenetek száma - 8
Analóg bemenetek száma - 1
Analóg kimenetek száma - 1
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082562786
Sonepar cikkszám
GT97109
Gyártói cikkszám
256278
Gyártói típuskód
EASY800-DC-SIM
Digitális bemenetek száma:
11
Digitális kimenetek száma:
8
Analóg bemenetek száma:
1
Analóg kimenetek száma:
1
Folyamat-szimulációval, hardver/szoftver:
Nem
Szélesség:
108 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
70 mm
PLC ipari vezérlések ; PLC szimulációs modul ; Vezérlőrelé szimulátor 24VDC EASY-hez