Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Vezérlőrelé tápegység szab 115-230V/24VDC G35837 - 212319

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezérlőrelé tápegység szab  115-230V/24VDC G35837

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-264 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 0-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 1.25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

327 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082123192

Sonepar cikkszám

G35837

Gyártói cikkszám

212319

Gyártói típuskód

EASY400-POW

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-264 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

0-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

1.25 A

Kimeneti feszültség típusa:

AC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

85-264 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0.6 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0.6 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-18 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Redundanciaképesség:

Nem

Max. kimeneti áram AC 50 Hz-nél:

1.25 A

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Max. kimeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Teljesítményleadás:

30 W

Szélesség:

72 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

58 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; Vezérlőrelé tápegység szab 115-230V/24VDC