EATON - Vezérlőrelé tápegység szab 115-230V/24VDC párh GT51013 - 110941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - acél
Szélesség - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081104703
Sonepar cikkszám
GT51013
Gyártói cikkszám
110941
Gyártói típuskód
EASY500-POW
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
acél
Szélesség:
18 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; Vezérlőrelé tápegység szab 115-230V/24VDC párh