Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vezetékág védőkapcsoló 20A 3mod forgókaros 2P DC IP00 SN003213 - 120938

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezetékág védőkapcsoló 20A  3mod forgókaros 2P DC IP00 SN003213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 20 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 0 kA

  • Névleges feszültség - 900-900 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 14-20 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081187683

Sonepar cikkszám

SN003213

Gyártói cikkszám

120938

Gyártói típuskód

PKZ-SOL20

Névleges tartós áram (Iu):

20 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

0 kA

Névleges feszültség:

900-900 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

14-20 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

2

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

120-120 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

egyéb

Veszteségi teljesítmény:

4.8 W

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Vezetékág védőkapcsoló 20A 3mod forgókaros 2P DC