EATON - Vezetékág védőkapcsoló12A 3mod forgókaros 2P DC IP20 GT53720 - 120937
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 12 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 0 kA
Névleges feszültség - 900-900 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 8-12 A
Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081187676
Sonepar cikkszám
GT53720
Gyártói cikkszám
120937
Gyártói típuskód
PKZ-SOL12
Névleges tartós áram (Iu):
12 A
Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:
0 kA
Névleges feszültség:
900-900 V
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
8-12 A
Készülék felépítése:
beépítő egység rögzített beépítési technika
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
2
Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:
0-0 A
Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:
72-72 A
Integrált földzárlat védelem:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Kalapsín szerelés opcionális:
Igen
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kioldva-kijelzővel ellátva:
Nem
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:
egyéb
Veszteségi teljesítmény:
4.5 W
Igazoló elem típusa:
forgógomb
Komplett készülék védőegységgel:
Igen
Integrált motormeghajtás:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Védettség (IP):
IP20