Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vezetékág védőkapcsoló30A 3mod forgókaros 2P DC IP00 SN000101 - 120939

MásolásMásolás
EATON - Vezetékág védőkapcsoló30A  3mod forgókaros 2P DC IP00 SN000101

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram (Iu) - 30 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 0 kA

  • Névleges feszültség - 900-900 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 23-30 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék szénlábnyoma

5 Kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4015081187690

Sonepar cikkszám

SN000101

Gyártói cikkszám

120939

Gyártói típuskód

PKZ-SOL30

Névleges tartós áram (Iu):

30 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

0 kA

Névleges feszültség:

900-900 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

23-30 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány rövid idő késleltetésű rövidzárkioldóhoz:

0-0 A

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

180-180 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Kalapsín szerelés opcionális:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

egyéb

Veszteségi teljesítmény:

6.5 W

Igazoló elem típusa:

forgógomb

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; Vezetékág védőkapcsoló30A 3mod forgókaros 2P DC