EATON - Vezetékcsatorna-fedél SN034777 - 019649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 25 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080196495
Sonepar cikkszám
SN034777
Gyártói cikkszám
019649
Gyártói típuskód
KD25
Csatornaszélességhez:
25 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
1500 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Vezetékcsatorna-fedél