EATON - Vezetékcsatorna SN034683 - 017277
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080172772
Sonepar cikkszám
SN034683
Gyártói cikkszám
017277
Gyártói típuskód
KL25/60
Magasság:
60 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
1500 mm
Nyílás távolsága:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
120 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsatorna