EATON - Vezetékcsatorna SN034756 - 024395
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornaszélességhez - 60 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Nem
Hosszúság - 1500 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080243953
Sonepar cikkszám
SN034756
Gyártói cikkszám
024395
Gyártói típuskód
KD60
Csatornaszélességhez:
60 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Hosszúság:
1500 mm
Perforált csatornák ; Perforált csatorna fedél ; Vezetékcsatorna