EATON - Vezetékcsatorna SN051859 - 029142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - szürke
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080291428
Sonepar cikkszám
SN051859
Gyártói cikkszám
029142
Gyártói típuskód
KL60/60
Magasság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
szürke
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
1500 mm
Nyílás távolsága:
0 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
7030
Hasznos keresztmetszet:
320 mm2
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékcsatorna