Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Vezetéktartó SN051909 - 078974

EATON
MásolásMásolás
EATON - Vezetéktartó SN051909

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelbevezető karima

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasságegységek száma (HE) - 0

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080789741

Sonepar cikkszám

SN051909

Gyártói cikkszám

078974

Gyártói típuskód

KH25/35

Kivitel:

kábelbevezető karima

Anyag:

műanyag

Szélesség:

20 mm

Magasságegységek száma (HE):

0

Szín:

szürke

482,6 mm-es (19 col) szerelés:

Nem

Magasság:

29 mm

Hosszúság:

35 mm

RAL-szám:

0

Átmérő:

0 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; Vezetéktartó