EATON - Világító nyomógomb 22mm sárga lapos G55056
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gomb színe - sárga
Parancshelyek száma - 1
Lencse formája - körszelvény
Nyílás átmérője - 22.5 mm
Nyílás szélessége - 0 mm
Csomagolás
1 darab
Vonalkód
4015082169299
Sonepar cikkszám
G55056
Gyártói cikkszám
216929
Gyártói típuskód
M22-DL-Y
Gomb színe
sárga
Parancshelyek száma
1
Lencse formája
körszelvény
Nyílás átmérője
22.5 mm
Nyílás szélessége
0 mm
Nyílás magassága
0 mm
Gomb építési formája
lapos
Megvilágítható
Igen
Védőborítással
Nem
Feliratozott
Nem
Kapcsolási funkció beakadó
Nem
Visszaálló
Igen
Elülső gyűrűvel
Igen
Elülső gyűrű anyaga
műanyag
Elülső gyűrű színe
titán
Védettség (IP), elülső oldali
IP67/IP69K
NEMA-védettség, frontoldali
4X
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb 22mm sárga lapos