EATON - Világító kapcsoló 1mod 2állású billenőkaros IP40 G51790 - 248317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram - 32 A
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Igen
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G51790
Gyártói cikkszám
248317
Gyártói típuskód
Z-S32L/S
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló ellenőrzőlámpával
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
fehér
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
glimmlámpa
Lámpafoglalat:
E10
Fényforrás max. teljesítménye:
5 W
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP40
Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; %Világító kapcsoló 1mod 2állású billenőkaros