EATON - Világító kapcsoló 1mod 2állású billenőkaros IP40 GT18154 - 292300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - kikapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082923006
Sonepar cikkszám
GT18154
Gyártói cikkszám
292300
Gyártói típuskód
Z-SWL230/S
Kapcsolási funkció:
kikapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.02 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.016 kA
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
egyéb