Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító kapcsoló 22mm fej 2állású vál visszaá kék GT43704 - 216820

EATON
MásolásMásolás
EATON - Világító kapcsoló 22mm fej 2állású vál visszaá kék GT43704

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - fogantyú

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Működtető elem színe - fekete

  • Megvilágítható - Igen

  • Lencse formája - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082168209

Sonepar cikkszám

GT43704

Gyártói cikkszám

216820

Gyártói típuskód

M22-WLK-B

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Kapcsolóállások száma:

2

Működtető elem színe:

fekete

Megvilágítható:

Igen

Lencse formája:

kerek

Fényjelző lencse színe:

kék

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP66

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

titán

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 13

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; Világító kapcsoló 22mm fej 2állású vál visszaá kék