EATON - Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos zöld k G19364 - 027053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - zöld
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19364
Gyártói cikkszám
027053
Gyártói típuskód
RLWK3R-GN
Igazoló elem típusa:
rövid fordítható fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
zöld
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Nyílás átmérője:
29.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Választókapcsoló előlap ; %Világító kapcsoló 22mm fej 3állású 45fokos zöld k