EATON - Világító kapcsoló 25mm fej 3állású 45fokos fehér ó G71126 - 072364
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080723646
Sonepar cikkszám
G71126
Gyártói cikkszám
072364
Gyártói típuskód
Q25LWK3R1-WS
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyzetes
Fényjelző lencse színe:
fehér
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Nem
Védettség (NEMA):
1