EATON - Világító kapcsoló 25x25mm fej 2állású 45fokos fer G72893 - 040476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Igen
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080404767
Sonepar cikkszám
G72893
Gyártói cikkszám
040476
Gyártói típuskód
Q25LWK1R-WS/WB
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Igen
Lencse formája:
négyzetes
Fényjelző lencse színe:
fehér
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
16 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Nem
Védettség (NEMA):
1