Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító kapcsoló + LED 230VAC/DC 16A 1z+1ny IP40 GT88189 - 276307

EATON
MásolásMásolás
EATON - Világító kapcsoló + LED 230VAC/DC 16A 1z+1ny IP40 GT88189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Jelzőlámpával - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082763077

Sonepar cikkszám

GT88189

Gyártói cikkszám

276307

Gyártói típuskód

Z-SWL230/SO

Kapcsolási funkció:

irányítókapcsoló

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

250 V

Jelzőlámpával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.02 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

230 V

Névleges kapcsolási képesség:

0.016 kA

Fényforrás:

LED

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

2 W

Beépítési mélység:

80 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Világító kapcsoló + LED 230VAC/DC 16A 1z+1ny