Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomó fej 22mm kék jel nélkül kiálló GT14834 - 216973

EATON
MásolásMásolás
EATON - Világító nyomó fej 22mm kék jel nélkül kiálló GT14834

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - kék

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - nagy

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082169732

Sonepar cikkszám

GT14834

Gyártói cikkszám

216973

Gyártói típuskód

M22-DLH-B

Gomb színe:

kék

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

nagy

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

titán

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomó fej 22mm kék jel nélkül kiálló