Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomó fej 22mm lapka nélkül visszaálló lp GT14153 - 216933

EATON
MásolásMásolás
EATON - Világító nyomó fej 22mm lapka nélkül visszaálló lp GT14153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse formája - kerek

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

  • Nyílás átmérője - 22.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082169336

Sonepar cikkszám

GT14153

Gyártói cikkszám

216933

Gyártói típuskód

M22-DL-X

Lencse formája:

kerek

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

22.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP67/IP69K

Visszaálló:

Igen

Kapcsolási funkció beakadó:

Nem

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

titán

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Igen

NEMA-védettség, frontoldali:

4X

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomó fej 22mm lapka nélkül visszaálló lp