EATON - Világító nyomó fej 22mm zöld jel nélkül lapos komplett SN181006 - 110930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 2 mm
Mélység - 800 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
61 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081104598
Sonepar cikkszám
SN181006
Gyártói cikkszám
110930
Gyártói típuskód
M22-DL-G-K10LED-BVP
Szélesség:
800 mm
Magasság:
2 mm
Mélység:
800 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Világító nyomó fej 22mm zöld jel nélkül lapos komplett