Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomógomb 16mm zöld 18x18mm izzó24V ret G30533 - 086413

EATON
MásolásMásolás
EATON - Világító nyomógomb 16mm zöld 18x18mm izzó24V ret G30533

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gomb színe - zöld

  • Lencse formája - négyzetes

  • Parancshelyek száma - 1

  • Gomb építési formája - lapos / sima

  • Megvilágítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015080864134

Sonepar cikkszám

G30533

Gyártói cikkszám

086413

Gyártói típuskód

Q18LTR-GN/WB

Gomb színe:

zöld

Lencse formája:

négyzetes

Parancshelyek száma:

1

Gomb építési formája:

lapos / sima

Megvilágítható:

Igen

Nyílás átmérője:

16 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Visszaálló:

Nem

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Feliratozott:

Nem

Nyílás szélessége:

0 mm

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrűvel:

Nem

NEMA-védettség, frontoldali:

1

Nyílás magassága:

0 mm

Védőborítással:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Nyomógomb előlap ; Világító nyomógomb 16mm zöld 18x18mm izzó24V ret