EATON - Világító nyomógomb 1mod 2záró érintkező IP40 GT42573 - 276297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 110-240 V
Kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082762971
Sonepar cikkszám
GT42573
Gyártói cikkszám
276297
Gyártói típuskód
Z-PUL230/SS
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
110-240 V
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
zöld
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP40
Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Világító nyomógomb 1mod 2záró érintkező