EATON - Világító nyomógomb 1mod fekete 2nyitó érintkező IP40 GT18842 - 276299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 110-240 V
Kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082762995
Sonepar cikkszám
GT18842
Gyártói cikkszám
276299
Gyártói típuskód
Z-PUL230/OO
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
110-240 V
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
piros
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP40
Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; Világító nyomógomb 1mod fekete 2nyitó érintkező