EATON - Világító nyomógomb 1mod IP40 GT14893 - 276306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 250 V
Jelzőlámpával - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082763060
Sonepar cikkszám
GT14893
Gyártói cikkszám
276306
Gyártói típuskód
Z-SWL230/SS
Kapcsolási funkció:
irányítókapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
250 V
Jelzőlámpával:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
0.02 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
230 V
Névleges kapcsolási képesség:
0.016 kA
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
egyéb