EATON - világító nyomógomb, 1z+1ny, fekete,16A,24V AC/DC IP40 SN049711 - 276296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Jelzőlámpával - Igen
Lámpafeszültség - 12-24 V
Kapcsolóáram - 16 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082762964
Sonepar cikkszám
SN049711
Gyártói cikkszám
276296
Gyártói típuskód
Z-PUL24/SO
Lencse színe:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Jelzőlámpával:
Igen
Lámpafeszültség:
12-24 V
Kapcsolóáram:
16 A
Kapcsolófeszültség:
250 V
Gomb színe:
fekete
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Fényforrás:
LED
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
2 W
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
60 mm
Védettség (IP):
IP40
Sorolható / moduláris készülékek ; Sorolható nyomógomb ; világító nyomógomb, 1z+1ny, fekete,16A,24V AC/DC