Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Világító nyomógomb 22mm lapka fehér GT47940 - 216441

EATON
MásolásMásolás
EATON - Világító nyomógomb 22mm lapka fehér GT47940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lencse színe - fehér

  • Lencse formája - kerek

  • Kialakítás - lapos / sima

  • Átmérő - 22.2 mm

  • Feliratozott - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082164416

Sonepar cikkszám

GT47940

Gyártói cikkszám

216441

Gyártói típuskód

M22-XDL-W

Lencse színe:

fehér

Lencse formája:

kerek

Kialakítás:

lapos / sima

Átmérő:

22.2 mm

Feliratozott:

Nem

Szélesség:

24 mm

Beépítési átmérő:

22.5 mm

Magasság:

3 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Világító nyomógomb 22mm lapka fehér