EATON - Világító nyomógomb lapka SN051037 - 167438
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 22.2 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081639380
Sonepar cikkszám
SN051037
Gyártói cikkszám
167438
Gyártói típuskód
M22-XDLH-A
Lencse színe:
narancs
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
22.2 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
24 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Magasság:
9 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Búra, lencse ; Világító nyomógomb lapka