EATON - Világító nyomógomb lapka SN051079 - 216450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - sárga
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 22.2 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082164508
Sonepar cikkszám
SN051079
Gyártói cikkszám
216450
Gyártói típuskód
M22-XDLH-Y
Lencse színe:
sárga
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
22.2 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
24 mm
Beépítési átmérő:
22.5 mm
Magasság:
9 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlő- és jelzőkészülék nyomógomblap ; Világító nyomógomb lapka